{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HU7305-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AM1 | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 400 m/min - 700 m/min | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251544 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749842 | |
Herstellernummer | 251544 HU7305-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7305-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
13,35 €
2,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | TNGG 160408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sorte | HU7305-1 | HU7305 |
Spanbrecher | AM1 | AM |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U | 0,1 mm/U - 0,6 mm/U |