Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, 0,5", 0,0005"

Artikel-Nr.: 2514A
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
Artikelnummer 2514A
EAN / GTIN 4946368842707
Herstellernummer 2514A

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 0,5. ″. / 0,125″ Messbereich, 0,001. ″. / 0,005″ Skala - Zoll. Dies ist eine standard Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Accuracy: ±0,0005″
Graduation: 0,0005″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb