GARANT Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/22 mm

Artikel-Nr.: 251407 32/22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 22 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MTJNR/L 3232P22
passende Wendeschneidplatte TN.. 2204..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 33
Spannpratze 259038 13
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251407 32/22
EAN / GTIN 4045197656926
Herstellernummer 251407 32/22

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb