GARANT Eco-Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251403 20/16
Rabatt
236,08 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter MTJNR/L 2020X16
    passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 32 mm
    Gesamtlänge L 91 mm
    Schrauben-Set 259023 1
    Unterlegplatte 259031 31
    Spannpratze 259038 1
    Stift 259049 1
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251403 20/16
    EAN / GTIN 4045197657077
    Herstellernummer 251403 20/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb