• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251402 25/16
Rabatt
253,76 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter MTJNR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 103,5 mm
Schrauben-Set 259023 1
Unterlegplatte 259031 31
Spannpratze 259038 1
Stift 259049 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251402 25/16
EAN / GTIN 4045197657060
Herstellernummer 251402 25/16

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Ausführung - Bild:

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine saubere Kühlmittelübergabe.
Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb