GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 251394 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,98 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMM 190624
    Eckenradius 2,4 mm
    Sorte HB7020
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher SR
    Schnitttiefe ap 2 mm - 12 mm
    Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251394 HB7020
    EAN / GTIN 4045197764232
    Herstellernummer 251394 HB7020

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb