SNMM 120412 HB7120-1

Artikel-Nr.: 251386 HB7120-1
Rabatt
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Unité
    CHF  13.65 / Unité
  • ab 10 Unité
    CHF  11.40 / Unité
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nuance Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMM 120412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte HB7120-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher VR
    Schnitttiefe ap 2 mm - 12 mm
    Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 210 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251386 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197928351
    Herstellernummer 251386 HB7120-1

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb