GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 251326 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,17 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,97 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Beschichtung TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088
Herstellernummer 251326 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb