{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PSSNR/L 1616X12 | |
passende Wendeschneidplatte | SN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 81 mm | |
Unterlegplatte | 259031 14 | |
Kniehebel | 259015 3 | |
Kniehebelschraube | 259018 3 | |
Feder | 259046 1 | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251102 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650696 | |
Herstellernummer | 251102 16/12 |