{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250798 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864256 | |
Herstellernummer | TMH00185 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
20,62 €
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
20,09 €
12,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sorte | CA025P | HB7020 | HB7020 |
Spanbrecher | PS | SM | WSM |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |