GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 250760 HB7140-2
Rabatt
17,97 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.422 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DN.G 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 5 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094
Herstellernummer 250760 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb