GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250660 HB7020

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,97 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,98 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250660 HB7020
EAN / GTIN 4045197711014
Herstellernummer 250660 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
652 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,97 €
ab 10  St.
14,98 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,09 €
ab 10  St.
16,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
11,24 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher SS WSS PF
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,15 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb