• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße 20/15 mm

Artikel-Nr.: 250601 20/15
Rabatt
238,16 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020K15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 38 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259033 3
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, Feder 259036 11
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250601 20/15
EAN / GTIN 4045197808998
Herstellernummer 250601 20/15
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb