• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 250466 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,45 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,54 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
362 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 190624
Eckenradius 2,4 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SR
Schnitttiefe ap 2 mm - 10 mm
Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250466 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874085
Herstellernummer 250466 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb