{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250458 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711267 | |
Herstellernummer | 250458 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar
20,84 €
11,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Spanbrecher | SR | VR |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |