{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 | |
Herstellernummer | 250455 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
10,92 €
4,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar
11,11 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |