{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PH | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 430 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250376 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675579 | |
Herstellernummer | TAB01061 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
23,12 €
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
416 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spanbrecher | PH | SG | VG |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |