KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 250373 CA515
Rabatt
15,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PH
Schnitttiefe ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250373 CA515
EAN / GTIN 4960664675371
Herstellernummer TAB00913

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte CA515

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
15,00 €
9,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,11 €
ab 10  St.
9,26 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,11 €
ab 10  St.
9,26 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Sorte CA515 HB7010-1 HB7120-1
Spanbrecher PH SG VG
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb