{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250324 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711205 | |
Herstellernummer | 250324 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.519 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.560 Stück sofort lieferbar
6,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Hauptanwendung | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |