Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm

Artikel-Nr.: 2502658
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2502658
    EAN / GTIN 4010886933060
    Herstellernummer 2502658
    L-Nummer L60160 587

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
    • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
    • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

    Merkmal:

    • Ausführung: mit Aufhängeloch
    • Gesamtbreite [mm]: 133 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
    • Klingenlänge: 150 mm
    • Klingenlänge kurz [mm]: 20
    • Material: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
    • Oberfläche: chromatiert
    • Schlüsselweite [mm]: 6
    • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb