{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250219 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256227 | |
Herstellernummer | 250219 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
6,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
798 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.041 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
446 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |