{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MS | |
Schnitttiefe ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250214 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471362 | |
Herstellernummer | TJV00923 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.147 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
972 Stück sofort lieferbar
6,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.431 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MS | VM | MM | VM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |