KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010

Artikel-Nr.: 250212 PDL010
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,02 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PDL010
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AH
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250212 PDL010
EAN / GTIN 4960664848607

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb