GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 250160 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,11 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,26 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250160 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058906
Herstellernummer 250160 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb