GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 250152 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250152 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314905
Herstellernummer 250152 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb