GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 12040812, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7305

Artikel-Nr.: 250141 HU7305
Rabatt
11,36 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.840 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 12040812
Sorte HU7305
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM/AG
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 400 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250141 HU7305
EAN / GTIN 4062406095826
Herstellernummer 250141 HU7305

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb