{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MQ | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250102 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513109 | |
Herstellernummer | TJV00916 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA6525
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
6,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MQ | VS | MF | VS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |