IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 22mm L.50mm

Artikel-Nr.: 25010022
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25010022
EAN / GTIN 4018754015641
Herstellernummer 25010022
L-Nummer L60010 4033

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, brüniert
  • d1: 36,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 25 mm
  • Gewicht: 377 g
  • Schlüsselweite [mm]: 22 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb