C6 HELIL 5T25 Klemmhalter zur Außenbearbeitung mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 2500681
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500681
    EAN / GTIN 7291075278101
    Herstellernummer 2500681
    L-Nummer L23920 1263

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 108 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 30.9 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 108 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb