HGHL 15.9-12-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: 2500605
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500605
    EAN / GTIN 7291075114195
    Herstellernummer 2500605
    L-Nummer L23920 1252

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.236″ ,Schneidbreite (CW) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 0.63″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.47″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.236″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.118″
    • Funktionsbreite (WF): 0.59″
    • Kopflänge (LH): 3/4″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Schafthöhe (H): 5/8″
    • Schaftbreite (B): 5/8″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb