GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 250060 HB7010-1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,11 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,26 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.307 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250060 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779069
Herstellernummer 250060 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.307 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,11 €
ab 10  St.
9,26 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
620 Stück sofort lieferbar
11,11 €
6,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.415 Stück sofort lieferbar
11,11 €
6,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
6,77 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb