GARANT Stahl-Bohrstange A.. PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250042 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25T PCKNR/L12
Einstellwinkel κ 75 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 8
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250042 25/12
EAN / GTIN 4045197710970
Herstellernummer 250042 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb