HAI 20 Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für Adapter zur Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500368
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500368
EAN / GTIN 7291075031034
Herstellernummer 2500368
L-Nummer L23920 109

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Funktionsbreite (WF) 0.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb