GARANT Stahl-Bohrstange A.. DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/12 mm

Artikel-Nr.: 250034 32/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 35 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32X DCLNR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 38 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Spannhöhe L2 31 mm
Gesamtlänge L 288 mm
Unterlegplatte 259033 2
Unterlegplattenschraube 259027 2
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 1
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250034 32/12
EAN / GTIN 4062406082956
Herstellernummer 250034 32/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb