HFHL 20-26-6T10 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 26 mm

Artikel-Nr.: 2500267
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500267
    EAN / GTIN 7291075033571
    Herstellernummer 2500267
    L-Nummer L23920 563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 30 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 26 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 21.4 mm
    • Kopflänge (LH) 39 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb