HFHR 20-75-3T25 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: 2500235
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500235
    EAN / GTIN 7291075032758
    Herstellernummer 2500235
    L-Nummer L23920 2199

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 100 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 75 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20.5 mm
    • Kopflänge (LH) 43 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb