• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 250022 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCKNR/L 2525M16
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 35
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250022 25/16
EAN / GTIN 4045197782663
Herstellernummer 250022 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb