HFHR 25.4-140-4T25 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehen, Dmin 25 mm

Artikel-Nr.: 2500211
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500211
    EAN / GTIN 7291075092011
    Herstellernummer 2500211
    L-Nummer L23920 855

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.98″ ,Schneidbreite (CW) 0.157″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.189″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.157″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 9.45″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 5.51″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.98″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.157″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.189″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
    • Funktionsbreite (WF): 1.02″
    • Kopflänge (LH): 1.73″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb