• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250020 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCBNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250020 25/12
EAN / GTIN 4045197650061
Herstellernummer 250020 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb