GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250014 25/12
Rabatt
295,36 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DCLNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 3
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 7
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250014 25/12
EAN / GTIN 4045197649843
Herstellernummer 250014 25/12

Beschreibung

Verwendung:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb