HFHR 25.4-28-5T15 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500119
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500119
    EAN / GTIN 7291075092073
    Herstellernummer 2500119
    L-Nummer L23920 670

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.67″ ,Schneidbreite (CW) 0.197″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 1.22″
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 1.1″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.67″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite (CW): 0.197″
    • Funktionsbreite (WF): 1.04″
    • Kopflänge (LH): 1.34″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb