GARANT Klemmdrehhalter MCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 32/12 mm

Artikel-Nr.: 250007 32/12
Rabatt
116,48 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 32 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter MCLNR/L 3232P12
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
    Funktionsbreite L4 40 mm
    Kopflänge L1 34 mm
    Gesamtlänge L 170 mm
    Unterlegplatte 259031 22
    Schraube für Unterlegplatte 259025 6
    Spannpratze 259038 4
    Schraube für Spannpratze 259021 1
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250007 32/12
    EAN / GTIN 4045197861610
    Herstellernummer 250007 32/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb