GARANT Klemmdrehhalter MCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250006 25/12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 25 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter MCLNR/L 2525M12
    passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
    Funktionsbreite L4 32 mm
    Kopflänge L1 33 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Unterlegplatte 259031 22
    Schraube für Unterlegplatte 259025 6
    Spannpratze 259038 4
    Schraube für Spannpratze 259021 1
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250006 25/12
    EAN / GTIN 4045197861542
    Herstellernummer 250006 25/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb