GARANT Eco-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 250004 25/12
Rabatt
230,88 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DCLNR/L 2525X12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 104,5 mm
Unterlegplatte 259033 2
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, Feder 259036 8
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250004 25/12
EAN / GTIN 4045197926937
Herstellernummer 250004 25/12

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb