• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Tischwagen mit Stahlblech-Wannen

Artikel-Nr.: 2496W
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2496W
EAN / GTIN 4017976249612
Herstellernummer 2496W
L-Nummer L90080 838

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 228, 860
Gesamtlänge (mm): 737
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb