Splinttreiber mit Handgriff SLS 8mm

Artikel-Nr.: 249.G8SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 249.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051555
Herstellernummer 249.G8SLS
L-Nummer L60130 9131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Langer Schaft
  • Schlagkopf auf 43 HRc gehärtet
  • Schaft auf 58 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 7.9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 216
  • L1 [mm]: 86
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 170