• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Splinttreiber mit Fuehrungszapfen 7,9 mm

Artikel-Nr.: 246.8
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 246.8
EAN / GTIN 3148511587607
Herstellernummer 246.8
L-Nummer L60130 5809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Schwerspannstiften
  • Härte je nach Abmessungen 53 - 58 HRC für eine perfekte Dämpfung der Stoßwelle
  • Achtkantschaft
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 0,100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb