1/4″ Steckschlüssel (Zoll) 3/8″

Artikel-Nr.: 2415A 3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2415A 3/8
EAN / GTIN 4991644003433
Herstellernummer 2415A 3/8
L-Nummer L60050 9440

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 16 mm
D1: 17,4 mm
Länge: 8,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb