• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts 8/1 mm

Artikel-Nr.: 240174 8/1
Rabatt
85,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 8 mm
Stechbreite w 1 mm
Nutzlänge 40 mm
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240174 8/1
EAN / GTIN 4047109072503
Herstellernummer H52 82400.1082

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
145
Alu (kurzspanend)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb