KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts 8/1,5 mm

Artikel-Nr.: 240162 8/1,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 8 mm
    Stechbreite w 1,5 mm
    Nutzlänge 25 mm
    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
    passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240162 8/1,5
    EAN / GTIN 4047109072428
    Herstellernummer H52 82250.1582

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    145
    Alu (kurzspanend)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidstoff = BK 82.
    Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb